※代表画像です。

マイクロプレート洗浄器

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チャンネル数16 注文コード61628334 品番W-16
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はチャンネル数など6種類から選べます 他の種類を見る

マイクロプレートやマイクロストリップの手動型洗浄器です。 ほとんどのウェルタイプに使用でき、ピンで高さを調節できます。 本体のみご購入いただき、お手持ちの廃液用ボトル・チューブ・ポンプを使用することも可能です。

チャンネル数16 適合プレート384ウェルプレート 付属品スタンド オートクレーブの可否 寸法(mm)165×19×66 質量(g)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする