iPhone15Pro/15ProMax カメラフィルム ガラス 高透明 表面硬度10H 指紋防止 &me

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード61628414 品番PM-A23CFLLP5GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用した&meシリーズのカメラ保護カバーです。

用途
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。
そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。
スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。

端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラ保護カバーです。

表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。

表面硬度は実力値
ARコート(反射防止膜)により、高い透明度を実現します。

指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。

特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。

貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。
貼りやすく、貼り直しも可能です。

フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。

使用環境により、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容カメラ保護カバー×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PP グリーン 対応機種iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 特性ガラス、指紋防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする