エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
エレコムの スマホフィルム
iPhone15Pro/15ProMax カメラフィルム ガラス グリッター仕様 高透明 表面硬度10H 指紋防止 &me
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス・アクリル
色
シルバー
注文コード
61628484
品番
PM-A23CFLLP5SVG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用した&meシリーズのカメラ保護カバーです。
用途
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。
そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。
スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラ保護カバーです。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
表面硬度は実力値
ARコート(反射防止膜)により、高い透明度を実現します。
指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
貼り付け面のアクリル系粘着剤は、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能です。
貼りやすく、貼り直しも可能です。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
使用環境により、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容
カメラ保護カバー×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1
材質
接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス・アクリル
色
シルバー
対応機種
iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max