イヤホンケース ワイヤレスイヤホン ナイロン ポーチ カラビナ付き 耐衝撃 透明窓付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61628746 品番TWS-EP23FLBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

透明な窓付きで、ワイヤレスイヤホンの有無がすぐに確認できる!ワイヤレスイヤホンの携帯に便利なコンパクトポーチです。
持ち運び時にイヤホンが飛び出し紛失することを防ぎます。
バックパックなどに合わせやすいナイロン生地を使用。
内部には起毛生地を採用し、イヤホンを衝撃から優しく守ります。

用途
ワイヤレスイヤホンの携帯に便利なコンパクトポーチです。
持ち運び時にイヤホンが飛び出し紛失することを防ぎます。

内寸と収納できるワイヤレスイヤホンの外寸は異なる場合がございます。
詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。

透明な窓付きで、ポーチ内に収納しているワイヤレスイヤホンの有無がすぐに確認できます。

タウンユースのアウトドアバッグやビジネスバッグで使われているナイロン生地を使用。
バックパックなどに合わせやすいデザインです。

内部には起毛生地を採用し、イヤホンを衝撃から優しく守ります。

カラビナは、幅の広いベルトにも簡単に取り付けることができるスクエアタイプ。
取り付ける際にベルト部分が折り曲がるなどの負担も少ないです。

ファスナーの取手には、指をかけやすいU形状の樹脂パーツを採用しています。
材質ナイロン、亜鉛合金 ブラック 質量(g)約27 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×45×102 ※カラビナ含まず 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×38×77(参考)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする