イヤホンケース ワイヤレスイヤホン ソフトレザー ポーチ カラビナ付き 耐衝撃 L字ファスナー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61628764 品番TWS-EP23LLBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

傷に強いソフトレザーを使用!ワイヤレスイヤホンの携帯に便利なコンパクトポーチです。
持ち運び時にイヤホンが飛び出し紛失することを防ぎます。
L字ファスナーになっており、口が大きく開くためイヤホンをサッと取り出すことが可能。
内部には起毛生地を採用し、イヤホンを衝撃から優しく守ります。

用途
ワイヤレスイヤホンの携帯に便利なコンパクトポーチです。
持ち運び時にイヤホンが飛び出し紛失することを防ぎます。

内寸と収納できるワイヤレスイヤホンの外寸は異なる場合がございます。
詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。

テカりを抑えた薄いシボ入りのソフトレザーを使用。
傷にも強い素材です。

L字ファスナーになっており、口が大きく開くためイヤホンをサッと取り出すことが可能です。

内部には起毛生地を採用し、イヤホンを衝撃から優しく守ります。

カラビナはカジュアルになりすぎないリングタイプを採用しています。
材質合成皮革、ポリエステル、亜鉛合金 ブラック 質量(g)約32 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×48×100 ※カラビナ含まず 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×38×77(参考)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61628780
2025-03-30
用途:
USB機器の格納に

バイクのハンドルヒーターのUSB/スイッチ部分の格納用に使っています 大きもちょうど良いサイズで使っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする