エレコム
エレコムの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
エレコムの スマートウォッチ
エレコムの スマートウォッチ関連品
アップルウォッチバンド SE(第2/第1世代)/Series9 8 7 6 5 4 3 2 1 ステンレス マグネット ベルト スリム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61628877
品番
AW-41BDSSMJSV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
工具なしで長さ調節が簡単にできる、マグネットバックルを採用。
通気性がよく手首へのフィット感が高い編み込み構造で、スタイリッシュなデザインのApple Watch用ステンレスバンドです。
用途
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。
そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。
スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
細かいサイズ調節ができ、編み込み構造により手首へのフィット感が高い、スタイリッシュなデザインのApple Watch用ステンレスミラネーゼバンドです。
ステンレス素材のエレガントさと、編み込み構造のスタイリッシュさで、シーンを選ばず使いやすくファッション性の高いデザインです。
ステンレスバンドは水や汗に強く、長い年月で使用することができます。
細長いステンレスを編み込んだ構造なので、通気性や耐久性に優れています。
手に馴染みやすい、スリムで華奢な幅のバンドです。
工具なしで細かな長さ調節が簡単にできて、手首にしなやかにフィットするマグネットバックルです。
バンドをApple Watchに装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
ミラネーゼバンドの着脱時には、Apple Watchとバンドに重みがあるので落下にご注意ください。
衣類やタオルなど生地によってはバンドに繊維が引っかかってしまうため、強く擦り付けるとバンドや衣類などを傷つける可能性があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容
バンド×1
材質
バンド本体:ステンレス
色
シルバー
対応機種
Apple Watch Series 10[42mm]、Apple Watch Series 9、 8、7 [41mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [40mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [38mm]
バンド長(mm)
115〜190※装着可能な手首のサイズ