アップルウォッチバンド Ultra 2/Ultra/SE(第2/第1世代)/Series9 8 7 6 5 4 3 2 1 シリコン 耐衝撃 軽量

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61629017 品番AW-45BDSCNBK
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

汗や水に強く装着感の良いシリコン製で、多くの通気穴により蒸れにくく軽量化されスポーツに最適なApple Watch用シリコンバンド アクティブタイプです。

用途
たくさんの通気穴が特徴的なApple Watch用シリコンバンド アクティブタイプです。

通気穴により蒸れにくく軽量化されたバンドはスポーツにも最適です。

柔らかく装着感の良いシリコン製です。

汗や水に強く、耐衝撃性に優れたシリコン素材を採用しています。

バックル側のベルトループに剣先側を通すことで、剣先がバンドと腕の間に収まります。

ラグ部分はバンドから続く一体形状で成形されており、Apple Watchとバンドをしっかり接続します。

バックルの突棒形状はしっかり留まるように平型にしています。

バンドをApple Watchに装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
セット内容バンド×1 材質バンド本体:シリコン ブラック 対応機種Apple Watch Series 10 [46mm]、Apple Watch Ultra 2、Ultra [49mm]、Apple Watch Series 9、 8、7 [45mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm] バンド長(mm)150〜190※装着可能な手首のサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする