エレコム
エレコムの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
エレコムの スマートウォッチ
エレコムの スマートウォッチ関連品
アップルウォッチバンド Ultra 2/Ultra/SE(第2/第1世代)/Series9 8 7 6 5 4 3 2 1 シリコン 耐衝撃 軽量
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61629026
品番
AW-45BDSCNBK2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
汗や水に強く装着感の良いシリコン製で、多くの通気穴により蒸れにくく軽量化されスポーツに最適なApple Watch用シリコンバンド アクティブタイプです。
用途
たくさんの通気穴が特徴的なApple Watch用シリコンバンド アクティブタイプです。
通気穴により蒸れにくく軽量化されたバンドはスポーツにも最適です。
柔らかく装着感の良いシリコン製です。
汗や水に強く、耐衝撃性に優れたシリコン素材を採用しています。
バックル側のベルトループに剣先側を通すことで、剣先がバンドと腕の間に収まります。
ラグ部分はバンドから続く一体形状で成形されており、Apple Watchとバンドをしっかり接続します。
バックルの突棒形状はしっかり留まるように平型にしています。
バンドをApple Watchに装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
セット内容
バンド×1
材質
バンド本体:シリコン
色
ブラック×グリーン
対応機種
Apple Watch Series 10 [46mm]、Apple Watch Ultra 2、Ultra [49mm]、Apple Watch Series 9、 8、7 [45mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm]
バンド長(mm)
150〜190※装着可能な手首のサイズ