※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC5 定格出力電力(W)15 注文コード61629324 品番PDA15F-5-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は定格出力電圧・定格出力電力など18種類から選べます 他の種類を見る
取付カバー付 質量(g)210 max 周波数(Hz)50 / 60(45 〜 440) 定格出力電流(A)3 入力電圧(V)AC85〜264/1Φ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×78×85mm (端子台含まず) 定格出力電力(W)15 最大出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC5 出力リップルノイズ電圧max120mVp-p(0 〜+55℃)、max160mVp-p(- 20 〜 0℃)、max360mVp-p(Io=0 〜 15%) 効率(100/230V)75.0typ (%)/78.5typ (%) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする