※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC24
定格出力電力(W)
30
注文コード
61629419
品番
PDA30F-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
250 max
周波数(Hz)
50 / 60(45 〜 440)
定格出力電流(A)
1.3
入力電圧(V)
AC85〜264/1Φ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31×78×103mm(端子台含まず)
定格出力電力(W)
30
最大出力電力(W)
31.2
定格出力電圧(V)
DC24
出力リップルノイズ電圧
max150mVp-p(0 〜+50℃)、max180mVp-p(- 10 〜 0℃)、max360mVp-p(Io=0 〜 10%)
効率
(100/230V)83.5typ (%)/86.5typ (%)
RoHS指令(10物質対応)
対応