※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC24 定格出力電力(W)30 注文コード61629428 品番PDA30F-24-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は定格出力電圧・定格出力電力など18種類から選べます 他の種類を見る
取付カバー付 質量(g)280 max 周波数(Hz)50 / 60(45 〜 440) 定格出力電流(A)1.3 入力電圧(V)AC85〜264/1Φ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×78×103mm(端子台含まず) 定格出力電力(W)30 最大出力電力(W)31.2 定格出力電圧(V)DC24 出力リップルノイズ電圧max150mVp-p(0 〜+50℃)、max180mVp-p(- 10 〜 0℃)、max360mVp-p(Io=0 〜 10%) 効率(100/230V)83.5typ (%)/86.5typ (%) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする