※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC5
定格出力電力(W)
50
注文コード
61629446
品番
PDA50F-5-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
取付
カバー付
質量(g)
370 max
周波数(Hz)
50 / 60(45 〜 440)
定格出力電流(A)
10
入力電圧(V)
AC85〜264/1Φ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31×82×120mm(端子台含まず)
定格出力電力(W)
50
最大出力電力(W)
50
定格出力電圧(V)
DC5
出力リップルノイズ電圧
max120mVp-p(0 〜+55℃)、max160mVp-p(- 20 〜 0℃)、max360mVp-p(Io=0 〜 15%)
効率
(100/230V)81.5typ(%)/85.0typ (%)
RoHS指令(10物質対応)
対応