携帯デジタル顕微鏡(色計測機能付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61629856 品番HandyScope
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥198,000

光源に白色/UV/IR LEDを搭載したコンパクト顕微鏡です。 紫外線による蛍光画像や赤外線反射画像を得ることができ、工業部品の検査や基盤検査、化粧品色測定、繊維色測定などに使用できます。 専用ソフトウェアは静止画だけでなく動画にも対応し、二値化処理や測長・面積計算および物体色L*a*b計測機能を備えています。

付属品専用白色標準板 ソフトウェアCD 寸法(mm)69×47×75 質量(g)100 電源USB給電 倍率40〜140× 対応OSWindows 7以降 光源白色/UV/IR LED光源(切替式) 視野40×:8×9.5mm 140×:2.4×3mm 画素数約200万画素 焦点距離5〜20mm カメラ仕様撮像素子:1/3型 CMOS 画素数:約200万画素 フレームレート:30fps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする