SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 光学測定器
SK(新潟精機)の 顕微鏡
SK(新潟精機)の 顕微鏡その他関連用品
顕微鏡LEDリングライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61630084
品番
L-21D
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
小型・軽量の実体顕微鏡/マイクロスコープ用のLED照明装置です。 照度を調節できる調光機能付きです。 L-48Dは用途に応じて5種類の点灯パターン(全灯/4分割部分点灯)に切替可能です。
質量(g)
112
電源
ACアダプタ(付属)
取付寸法
25〜65mmΦ
照明装置
LED 調光式
色温度(K)
約5000(昼白色)
照度(Lx)
約280〜3400