ケニス
ケニスの 光学測定器
ケニスの 顕微鏡
ケニスの 顕微鏡その他関連用品
フレキシブルLED照明装置
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源
ACアダプタ
注文コード
61630109
品番
KTSF-1
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
電源
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
310
電源
ACアダプタ
アーム長さ(mm)
370mm
光源
白色LED(3灯)
照度(Lx)
最大2300(先端から350mm)
台座寸法(mm)
60×60×35