異物ピックアップツール

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61630179 品番EZ-PickV
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

先端に、倍率を変えられる光学レンズがあり、ニードルやナイフ・ピンセットなどの各種のサンプルプローブツールの先端に焦点を合わせることができます。 Windows PCやAndroidタブレット・スマホで10〜200倍まで試料を拡大できます。 ピンセット・針・カッターが付属しており、用途に合わせて交換可能です。 FTIR・ラマンの試料の操作、繊維や部品のハンドリング、科学捜査における塗料片の採集等に活用されています。

付属品USBケーブル ソフトウェア ピンセット ピンセットホルダー ニードルホルダー 針セット(1/2.5/5μm) ナイフホルダー 替刃10枚(0°) 倍率10〜200倍 対応OSWindows 7以降 Android 照明LEDライト(6個) 焦点距離(mm)10〜500 カメラ仕様92万画素 CMOS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする