ケニス倒立位相差顕微鏡

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61630276 品番XD30-PHM
参考基準価格(税別)¥520,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

シャーレで培養したまま観察できる倒立型位相差顕微鏡です。 ステージも用途に合わせてガラス・メタルの2種類を標準付属させています。

付属品メカニカルステージ・ホルダーセット Cマウントアダプタ1× 総合倍率40〜400× 照明装置5W白色LED 調光装置付 ステージプレートガラスプレート・メタルプレート 接眼レンズPL10×(2個組) 視野数22 ハイアイポイント 対物レンズPlan 4×Ph 10×Ph 20×Ph 40×Ph 鏡筒形式45°傾斜鏡筒 倒立 三眼鏡筒 絞り虹彩絞り 焦準装置一軸粗微動ハンドル方式 位相差コンデンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする