LEDライト付ルーペ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61630355 品番42957
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

用途に合わせ、手持ち(虫めがね)、置き型の2通りで使用できるルーペです。 調光機能が付いた充電式LEDライトを内蔵しており、暗所でも快適に使用できます。 反射防止コート技術によりレンズ面の光の反射が抑えられ、コントラストに優れたシャープな視界を得ることができます。

質量(g)93(ルーペスタンドを含む) 電源充電池(Li-Poバッテリー) 倍率約2.5倍 レンズ径(Φmm)79×46mm 連続使用時間(時間)明るさ強:1.5/明るさ中:3/明るさ小:8 充電時間約2時間 充電方式USB充電(充電ケーブル付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする