※代表画像です。
ガステック
ガステックの 環境測定(自然環境/安全環境)
ガステックの ガス分析
ガステックの 検知管・発煙管
ガス検知管
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10回分)
注文コード
61631229
品番
72LN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
使用検知管名
エチルメルカプタン
測定回数
10
目盛範囲
(0.5)〜25ppm〔基準n=1〕
対象ガス
エチルメルカプタン
測定範囲(ppm)
0.15〜57.5
有効期限
24か月
校正証明書
なし
注意
※代表画像です。