製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 天井材
KIN TONE(キントーン) スクエア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4枚)
注文コード
61631284
品番
TB0301-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
自由度の高い色と形が魅力の、天井用吸音パネル ビビットでカラフルな色と正方形・円形のカタチで、遊び心のある楽しい空間に仕上がります。
用途
防音建材・音響製品〜吸音パネル(施設向け)〜KIN TONE(キントーン)
長さ(mm)
600
幅(mm)
600
厚さ(mm)
40
基材
グラスウール
表面
ガラス繊維不織布
質量(kg/枚)
2.3
裏面
アクリル系樹脂塗装仕上げ