製品画像

KIN TONE(キントーン) サークル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(4枚) 注文コード61631354 品番TB0302-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

自由度の高い色と形が魅力の、天井用吸音パネル ビビットでカラフルな色と正方形・円形のカタチで、遊び心のある楽しい空間に仕上がります。

用途防音建材・音響製品〜吸音パネル(施設向け)〜KIN TONE(キントーン) 長さ(mm)600 幅(mm)600 厚さ(mm)40 基材グラスウール 表面ガラス繊維不織布 質量(kg/枚)1.8 裏面アクリル系樹脂塗装仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする