TA8912-B01 ダイロートン天井材専用施工部材 目透かし見切 DAIKEN(旧:大建工業) 61631388

製品画像

ダイロートン天井材専用施工部材 目透かし見切

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
厚さ(mm)15
内容量1箱(4本)注文コード61631388品番TA8912-B01
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

クリアトーンをスッキリと仕上げる、目透かし見切材 ベース材にカバー材を取り付ける嵌合タイプの見切なので、従来よりも素早く、かんたんに施工できます。
目透かし形状なので、9mm以下の化粧壁材とも美しく仕上がります。

用途
天井材~住宅向け天井材~見切部材
長さ(mm)2730幅(mm)23厚さ(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする