製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 天井材
ダイロートン メディカルトーン ワイド直張
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(8枚)
厚さ(mm)
9
注文コード
61631467
品番
TK5445-5B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,830
この商品は
厚さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
医療機関におすすめする天井材。
消臭天井
用途
天井材〜ダイロートン(施設向け)〜メディカルトーン
長さ(mm)
910
幅(mm)
455
厚さ(mm)
9