スモークジェネレーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61631554 品番SG-1
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ドラフトやダクト、換気扇などの吸引力、気流の方向と速さの確認が可能な気流検査装置です。 方向を問わず発煙可能なので場所を選ばず使用できます。 カートリッジ式で液漏れせず、液注入が不要です。また、カートリッジ内の液体や白煙には腐食性や有害性がなく安心です。 AUTOボタンを押すと約30秒連続発煙します(再度押すと途中で止まります)。 MANUALボタンは押している間発煙します。

付属品発煙カートリッジ×1(成分:プロピレングリコール グリセリン) 寸法(mm)35×35×185 質量(g)110(電池除く) 電源単3電池×4(付属) 使用可能回数1秒程度×約1000回
注意
※クリーンルームでの使用はしないでください。 ※防爆仕様ではありませんので爆発の危険性のある場所では使用しないで下さい。 ※発煙カートリッジに関して:使用している薬液は米国薬局方(USP)にて食品グレードと規定されているものを使用しています(食品ではありません)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする