酸素・毒性ガスモニタ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61631597 品番 GOT-110B-2S
参考基準価格(税別)¥146,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

2成分を常時デジタル表示で確認できます。 本体は防爆構造なので安心です。 GOT-110B-2Sは、GOT-110B-2と専用の遠隔測定吸引ユニットAK-10をセットしました。標準5mのホースが付属します。

付属品センサ センサフィルタ ソフトケース 六角レンチ 遠隔測定用ガス吸引キットAK-10(5m延長ホース) 寸法(mm)70×33×69 測定範囲酸素:0.0〜25.0% 硫化水素:0.0〜30.0ppm 質量(g)120(電池含む) 電源単4電池×2(付属) 連続使用時間:1000時間(無警報時、20℃以上にて)AK-10/単2電池×1 連続使用時間(時間)AK-10/10(無負荷時、環境温度20℃以上) ガス採気方式拡散式 測定ガス酸素 硫化水素 測定原理酸素:ガルバニ電池式 硫化水素:定電位電解式 指示精度酸素:±0.7%以内 硫化水素:フルスケールの±5%以内(校正時) 警報設定値【第一警報】酸素:18.0%未満 硫化水素:10.0ppm以上、【第二警報】酸素:- 硫化水素:30.0ppm以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする