付属品センサ アルコール除去筒×1 キャリングケース
寸法(mm)155×72×95(突起部含まず)
測定範囲一酸化炭素:0.0〜50.0ppm 二酸化炭素:0〜6000ppm
質量(g)600(電池・センサ含む)
電源単3電池×4(付属)(使用時間8時間) ニッケル水素二次電池×4(初期能力で使用時間8時間) ACアダプタ(オプション)
表示方式液晶デジタル表示(瞬時濃度、1分間平均、日時、電池残量)
ガス採気方式吸引式
測定原理一酸化炭素:定電位電解式 二酸化炭素:非分散型赤外線吸収式
検知方式NDIR式
使用環境条件-5〜40℃ 30〜90%RH
補正機能有