※代表画像です。

拡散式硫化水素測定器

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61631764 品番 GHS-8AT(524E)
参考基準価格(税別)¥300,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリングが可能で、下水道施設の腐食・悪臭対策に便利な測定器です。 1分ロギングでも濃度・温度のデータは1ヶ月記録可能です。付属のUSBケーブルでPCと接続し専用ソフトを使用すると、グラフ表示やテキストファイルの作成が可能です。

寸法(mm)約89Φ×148 測定範囲0〜3000ppm 質量(g)約390 電源単3電池×2(付属) 連続使用時間:3か月 測定対象気体硫化水素ガス 温度測定範囲(℃)0℃〜40℃ 測定原理定電位電解式 サンプリング1分 5分 10分 15分 30分 60分 使用環境0〜40℃ 30〜95%RH(結露なきこと) 指示精度フルスケールの±5% 測定値瞬時値、平均値、最大値、最小値を選択 電池寿命リチウム電池(1個) 寿命5年間 ロギング濃度、温度各45960個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする