※代表画像です。
ガステック
ガステックの 環境測定(自然環境/安全環境)
ガステックの ガス分析
ガステックの 検知器
マルチガスモニタ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61631886
品番
MX4-OH
参考基準価格(税別)
¥158,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
最大4成分のガス濃度を同時測定・表示します。 センサは2年間交換不要でご使用いただけます。
寸法(mm)
103×58×30
測定範囲
酸素:0〜30% 硫化水素:0〜500ppm
質量(g)
182
保護構造
防塵・防水構造(IP66/67)
電源
リチウムイオン電池(連続使用時間:12時間)
表示方式
液晶表示器(LCD)によるデジタル表示
ガス採気方式
拡散式
警報方式
ランプ ブザー バイブレーション
使用環境条件
温度:-20〜50℃ 湿度:15〜95%(結露無きこと)
検知対象ガス
H2S/O2