ホダカ
ホダカの 環境測定(自然環境/安全環境)
ホダカの ガス分析
ホダカの 検知器
燃焼排ガス分析計
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源
AC100V 50/60Hz 内蔵ニッカド充電電池(連続使用約8時間)
注文コード
61631904
品番
HT-1200N
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
検知対象ガス・電源
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
一酸化炭素やNOx/SOxなどの燃焼排ガスを測定します。
タイプ
O2
電源
AC100V 50/60Hz 内蔵ニッカド充電電池(連続使用約8時間)
本体寸法(mm)
80×150×35
精度
±0.2vol%
分解能
0.1vol%
検知原理
ガルバニ電池
検知範囲
0〜20.9vol%
対象
O2