※代表画像です。

燃焼排ガス分析計

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検知対象ガスO2/CO/NO 電源ACアダプタ(付属) 内蔵ニッケル水素充電池(最大連続約12時間作動) 注文コード61631913 品番HT-1300Z-A
参考基準価格(税別)¥349,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は検知対象ガス・電源など7種類から選べます 他の種類を見る

一酸化炭素やNOx/SOxなどの燃焼排ガスを測定します。

寸法(mm)80×60×210 質量(g)680 電源ACアダプタ(付属) 内蔵ニッケル水素充電池(最大連続約12時間作動) 分解能O2:0.1vol% CO(H2補償付):1ppm NO:1ppm 機能データロガー(100データまで保存可能) PC用出力(RS232) 赤外線プリンタ用出力 検知範囲O2:0〜20.9vol% CO(H2補償付):0〜10000ppm NO:0〜3000ppm ディスプレイ8行⇔4行表示切替式 許容周囲温度(℃)0〜45℃(作動時) 検知対象ガスO2/CO/NO

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする