寸法(mm)80×60×210
質量(g)680
電源ACアダプタ(付属) 内蔵ニッケル水素充電池(最大連続約12時間作動)
分解能O2:0.1vol% CO(H2補償付):1ppm 低濃度NO:0.1ppm(0.0〜99.9ppm)
機能データロガー(100データまで保存可能) PC用出力(RS232) 赤外線プリンタ用出力
検知範囲O2:0〜20.9vol% CO(H2補償付):0〜10000ppm 低濃度NO:0〜300ppm
ディスプレイ8行⇔4行表示切替式
許容周囲温度(℃)0〜45℃(作動時)
検知対象ガスO2/CO/NO低濃度