※代表画像です。
ホダカ
ホダカの 環境測定(自然環境/安全環境)
ホダカの ガス分析
ホダカの 検知器
燃焼排ガス分析計
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検知対象ガス
O2/CO高濃度
電源
ACアダプタ(付属) 内蔵ニッケル水素充電池(最大連続約12時間作動)
注文コード
61631938
品番
HT-1300Z-C
参考基準価格(税別)
¥331,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
検知対象ガス・電源
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
一酸化炭素やNOx/SOxなどの燃焼排ガスを測定します。
寸法(mm)
80×60×210
質量(g)
680
電源
ACアダプタ(付属) 内蔵ニッケル水素充電池(最大連続約12時間作動)
分解能
O2:0.1vol% 高濃度CO:0.01vol% NO:1ppm
機能
データロガー(100データまで保存可能) PC用出力(RS232) 赤外線プリンタ用出力
検知範囲
O2:0〜20.9vol% 高濃度CO:0.00〜10.00vol%
ディスプレイ
8行⇔4行表示切替式
許容周囲温度(℃)
0〜45℃(作動時)
検知対象ガス
O2/CO高濃度