熱線式風速計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61632069 品番332
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

風速を始め4項目を同時測定することができる熱線式風速計です。伸縮式プローブにより様々な場所での計測が可能です。 測定値が見やすい大きなバックライト付画面を採用しています。

寸法(mm)本体:65×36×185 測定範囲風速/0〜25m/s 風量/0〜999900m3/min 温度/-20〜60℃ 湿度/0〜100%RH 質量(g)410 電源006P(9V)電池×1(付属) 測定項目風速 風量 温度 湿度 精度風速・風量:±3%reading ±1%F.S. 温度:±0.8℃ 湿度:±3.5%RH 分解能風速:0.01m/s 風量:0.001m3/min 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH 機能MAX/Min/Avg ホールド 電池インジケーター ケーブル長(mm)1890 プローブ長(mm)330〜870

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする