ケニス
ソーラーパワーメーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61632114
品番
DT-1307
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトサイズで操作も簡単なため、手軽に測定が可能です。 ホールド、最高・最低値、メモリ機能付きです。
測定範囲
0~1999W/m
2
分解能
0.1W/m2または1W/m2
精度
±10W/m2または±5%
機能
最高・最低値 メモリ表示 ホールド機能
電源
単4電池×3(付属)
寸法(mm)
162×63×28
質量(g)
176
仕様
センサ分離型