製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 天井材
オトテン ブロックシュガー
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(9枚)
注文コード
61632386
品番
TB0119-1
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
防音室用天井材 シンプルモダンのデザインで、優れた吸音性・遮音性が求められるリビングシアターやホームシアター、ピアノ室などに最適な音響用天井材です。
用途
防音建材・音響製品〜天井材〜オトテン
仕様
縁加工:四辺本実加工、直角目地
長さ(mm)
606
幅(mm)
303
厚さ(mm)
19
質量(kg)
14
基材
特殊ロックウール板
表面
ピン穴加工、リブ加工
裏面
リサイクル塩ビ樹脂、高密度遮音層に布張り