日本製紙クレシア
保護めがね
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
61632507
品番
V30 ネメシス
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,150
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
レンズ
ポリカーボネート
紫外線遮断率(%)
0.999
適合規格
ANSI Z87.1
質量(g)
27
形状
二眼型
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61632507
V30 ネメシス
79830959
V30ネメシス
保護めがね
日本製紙クレシア
1箱(12個)
¥
11,980
税込
¥
13,178
内容量に違いがあります