ケニス
ケニスの 粘着マット
クリーン粘着マット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(30枚×10セット)
注文コード
61632568
品番
CH6090B
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
適度な粘着力で靴底の汚れを取り除きます。 コーナーワッペンの数字で、シートの残り枚数が確認できます。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
600×900
色
ブルー
粘着力
中粘着
フィルム厚さ(μm)
40