※代表画像です。
セイコー
セイコーの その他測定用品
セイコーの タイマー・ストップウォッチ・時計
セイコーの ストップウォッチ
デジタルストップウォッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61632647
品番
ADMG003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
卓上での操作が可能なフロントボタンを備えています。 ボタン名がカタカナ表記です。
付属品
ストラップ
寸法(mm)
84.4×53.0×20.4
色
ブルー
測定範囲
0.01秒〜99時間59分59秒
質量(g)
67
機能
スプリット サウンドオフ フルオートカレンダー カウント(最大999,999) アラーム タイマー 時計 日常生活用防水
電池
リチウム電池CR2032×1(付属)
最大計時
99時間59分59秒
最小計時
0.01秒