※代表画像です。

デジタルストップウォッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61632656 品番ADMG005
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

卓上での操作が可能なフロントボタンを備えています。 ボタン名がカタカナ表記です。

付属品ストラップ 寸法(mm)84.4×53.0×20.4 ピンク 測定範囲0.01秒〜99時間59分59秒 質量(g)67 機能スプリット サウンドオフ フルオートカレンダー カウント(最大999,999) アラーム タイマー 時計 日常生活用防水 電池リチウム電池CR2032×1(付属) 最大計時99時間59分59秒 最小計時0.01秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする