製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 天井材
ダイロートン スクールトーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(18枚)
厚さ(mm)
12
注文コード
61632709
品番
TK5301-6S
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
文教施設におすすめする天井材。
調湿・吸ホル天井
用途
天井材〜ダイロートン(施設向け)〜スクールトーン
長さ(mm)
600
幅(mm)
300
厚さ(mm)
12