製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 天井材
ダイロートン リブ15mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(18枚)
厚さ(mm)
15
注文コード
61632824
品番
TK3105
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかな印象の、深さ6mmのリブデザイン。
用途
天井材〜ダイロートン(施設向け)〜リブ15mm
長さ(mm)
600
幅(mm)
300
厚さ(mm)
15