曜日別特売
YK101-D03 デザインタフ アート DAIKEN(旧:大建工業) 61633007

製品画像

デザインタフ アート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(24枚)注文コード61633007品番YK101-D03
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

タイル・カーペットとの段差を抑えられる総厚 4.5mmの土足対応フローリング 公共商業施設で活躍する土足歩行対応床材です。
納まりが美しく、つまづきの防止、省施工にも貢献します。

用途フローリング・床材~土足対応シート化粧床材~デザインタフ アート長さ(mm)900幅(mm)150厚さ(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする