※マイクロ・クロステーブルは別売です。

ミニデスクドリルセット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61633015 品番28128S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

基板など精密な穴あけ作業も可能な小型・軽量のミニデスクドリルです。机上型ですので、実験室や準備室にも置くことができます。 ドリルの先端と加工物との接点を0点として目盛りを調整できますので、穴あけ時の深さを設定するのに便利です。 オプションのマイクロ・クロステーブルを取り付けることで、より精度の高い穴あけ作業ができます。

付属品ドリルセット7種(0.8/1/1.5/2/2.5/3/3.2mmΦ) 仕様深さ調節:最大30 寸法(mm)120×225×300〜350 電源(V)AC100V 80W 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])ベルト変速 2100/4500/6200 テーブル寸法奥行(mm)140 チャック0.8〜6.0mmΦ
注意
※マイクロ・クロステーブルは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする