goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の はんだ用品
goot(太洋電機産業)の はんだごて
goot(太洋電機産業)の 電気式
電池式はんだこて
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61633094
品番
MSD-40
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
約20秒で使用可能な、すぐに使えるコードレスはんだこてです。 先端部はLEDライト付で暗い場所でも使えます。
寸法(mm)
222×40×28
質量(g)
68
電源
単3電池×4(別売)
消費電力
9W
連続使用時間
アルカリ電池約40分/ニッケル水素電池約60分
最高使用温度(℃)
450℃以上