MQS ワイヤレス給電ユニット ケニス 61633234

ワイヤレス給電ユニット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1組(4個)注文コード61633234品番MQS
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

超小型ですぐに使えるワイヤレス給電ユニットです。 パソコンやモバイルバッテリーからmicroUSB-Bケーブルを繋げるだけで、受電コイル基板のチップLEDが点灯します。 産業機器の実験から、ジオラマやフィギュアのLED点灯まで、幅広い分野で使用可能です。

セット内容ワイヤレス給電装置MQS-1LXK(80×80×20mm 65g)/受電コイル基板LED付(白色3Φ砲弾型LED)/受電コイル基板LED無(チップ部品付)/中継コイル基板65×50mm(チップ部品付)電流(A)0.3以下送信出力0.4W送信周波数(MHz)13.56供給電源マイクロUSB(B)入力動作電圧(V)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする