曜日別特売
SNX-600 二重ロック式ステンレス薬品庫 テラオカ 61633295

二重ロック式ステンレス薬品庫

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
外寸(mm)400×450×600mm
内容量1個注文コード61633295品番SNX-600
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。 ダイヤル錠は、4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。 ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。 ビス用の穴が4箇所あり、他の保管庫や卓上に固定できます。

外寸(mm)400×450×600mm材質/仕上ステンレスSUS304 内外面研磨仕上構造片開き戸 ダイヤル付ロックキー 専用錠棚板寸法(mm)368×420×20mm耐荷重(kg)天板10kg 棚板10kg(均等分散荷重)付属品棚板×2枚
注意
※床固定用ビスは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする