二重ロック式ステンレス薬品庫

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61633304 品番 SNX-750
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。 ダイヤル錠は、4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。 ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。 ビス用の穴が4箇所あり、他の保管庫や卓上に固定できます。

外寸(mm)400×450×750mm 材質/仕上ステンレスSUS304 内外面研磨仕上 構造片開き戸 ダイヤル付ロックキー 専用錠 棚板寸法(mm)368×420×20mm 耐荷重(kg)天板10kg 棚板10kg(均等分散荷重) 付属品棚板×3枚
注意
※床固定用ビスは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする