小型ステンレス薬品庫

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61633313 品番DS-CN
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。

付属品ラベル2種(薬品庫 火気注意) 床固定金具×2 ガードテープ(4cm×2.5m) 材質ステンレスSUS304 質量(kg)24 構造片開き戸 棚板×2 専用錠 通風孔 外寸(mm)450×500×680mm 内寸(mm)380×470×557mm 収納数500mL×40本
注意
※床固定金具のネジは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする