薬瓶保管庫

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプバーチカル3段 収納数下段:ガロン瓶×6本 上・中段:250mL×80本 注文コード61633374 品番L7SJAC-ZA75
参考基準価格(税別)¥241,140 販売価格(税込) ¥251,900
販売価格(税別)
229,000
この商品はタイプ・棚板・収納数など8種類から選べます 他の種類を見る

目的に応じて組み合わせることができる薬品庫です。 シリンダー錠付で収納ごとに薬瓶の持ち出しを管理できます。 地震時などに扉や引き出しが開放しないように、ラッチ機構を標準装備しています。 バーチカルタイプは薬瓶サイズに合わせて着脱可能な仕切り板を標準装備し、試薬瓶を効率的に保管できます。 引き違い扉は強化ガラスを採用しています。 引出しタイプは転倒防止のため、2つ同時に引き出すことができないようロックがかかります。

材質スチール タイプバーチカル3段 外寸(mm)450×600×770mm 内寸 内寸(mm)373×553×155・319mm 仕切板 収納数下段:ガロン瓶×6本 上・中段:250mL×80本
注意
※L7SJCF-ZA75にコンテナは付属していません。
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥16,300 / 税込 ¥17,930
北海道地方数量1につき ¥21,800 / 税込 ¥23,980
沖縄地方数量1につき ¥27,200 / 税込 ¥29,920
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする