ヤマト科学
ヤマト科学の 収納・設備・保管・運搬用品
ヤマト科学の 作業台/実験台
ヤマト科学の 実験台周辺用品
収納カート
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61633593
品番
NPUB-5
参考基準価格(税別)
¥58,200
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
均等耐荷重(kg)
20
間口(mm)
450
奥行(mm)
420
高さ(mm)
570
質量(kg)
20
材質(天板)
耐水パーティクルボード
材質(本体)
木製
色(天板)
白
色(本体)
白
寸法(mm)
450×420×570
材質
本体:耐水パーティクルボード(F☆☆☆☆) 取手:ABS樹脂
タイプ
2段引き出し (下段・深引き出し)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません